Beli cover mika di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Typeatribut:
- Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
- Thickness (mm): 0.30
- Type: Fire proof static electricity
- Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
- Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
- Naga Mas Kertas Buffalo A4atribut:
- Size: A4
- monotaro.id Tempat ID Card Mika Transparan TegakDeskripsi:monotaro.id tempat id card mika transparan ini memiliki berbagai ukuran. Saat ini tersedia 7 ukuran dengan pilihan tipe tegak dan mendatar. Terbuat dari plastik mika dengan ketebalan 0.1 micron yang tidak mudah robek. Cocok digunakan untuk acara seminar dan perkantoran.atribut:
- Type: Tegak
- Thickness (micron): 100
- GAND Kertas Buffalo Embossatribut:
- Type: Emboss
- Benxon Tray Mika Oxiumatribut:
- Dimensions (mm): 195x140x55
- Naga Mas Kertas Buffalo F4atribut:
- Size: Folio
- Non Brand Mika Box BrowniesDeskripsi:Setiap pembelian Mika Brownies sudah termasuk dengan tutupnya.
- Benxon Mika Plastik Makananatribut:
- Dimension Lids (mm): 195x165x5
- Dimension Base (mm): 195x165x65
- Color: Transparent
- Hiro Mika Hot Dogatribut:
- Dimensions (mm): 238x106x33
- Non Brand Mika SaladDeskripsi:Tutup tidak serapat thinwall, harus ditekan sedikit untuk tertutup. Butuh bantuan solatip untuk mengencangkanatribut:
- Size (ml): 450-500
- Top Diameter (cm): 10.5
- Bottom Diameter (cm): 8
- Height (cm): 7
- Material: Clear Plastic
- monotaro.id Tempat ID Card Mika Transparan Mendataratribut:
- Thickness (micron): 100
- Type: Mendatar
- Max RemoverDeskripsi:Remover For Standard Staples
- HP Toner Cartridge 215A untuk Printer LaserJetatribut:
- Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
- Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
- Cartridges Capacity: Standard Capacity Cartridges
- Hardware Compatibility: HP Color LaserJet Pro M155 series, HP Color LaserJet Pro MFP M182 series, HP Color LaserJet Pro MFP M183 series
- Non-Operating Humidity Range (%RH): 10 to 90
- Operating Temperature Range (°C): 10 to 32.5
- Package Dimensions (WxDxH) (mm): 363x96x111
- Print Technology: Laser
- Product Type: Standard Capacity Toner Cartridges
- Supply Type: Cartridges
- Technology: Laser
- ROHA Tirai PVCDeskripsi:PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.atribut:
- Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
- Deli Staple Remover 12atribut:
- Specification: Removing capacity-25sheets
- Color: Random Color
- Material: ABS cover + metal material
- Spec. 1: Remover for staples 24/6 26/6
- IZUMI KASEI A4 Wide CaseDeskripsi:It is convenient for organizing thick and large documents and small items.atribut:
- Color: Clear
- Size: A4
- Inner Dimensions (mm): 312x234x40
- Dimensions (mm): 325x246x44
Daftar Harga cover mika Terbaru March 2026
| Non Brand Cover Mika Transparant | Rp47.900 |
| Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type | Rp2.099.900 |
| Naga Mas Kertas Buffalo A4 | Rp59.900 |
| Hiro Mika Kue | Rp43.900 |
| monotaro.id Tempat ID Card Mika Transparan Tegak | Rp4.900 |
| GAND Kertas Buffalo Emboss | Rp27.900 |
| Benxon Tray Mika Oxium | Rp129.900 |
| Naga Mas Kertas Buffalo F4 | Rp77.900 |
| Non Brand Mika Box Brownies | Rp67.900 |
| Benxon Mika Plastik Makanan | Rp889.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































/HP%20Toner%20Cartridge%20215A%20untuk%20Printer%20LaserJet/nyP105635862-1.jpg)